Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbinder, A4, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbinder, A4, grau
Klemmbinder, A4, grau
Klemmbinder, A4, grau
Klemmbinder, A4, grau
Klemmbinder, A4, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-39440085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39440085
EAN/GTIN:
     4002432319213
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klemmbinder
Leitz Klemmbinder. Zur Aufbewahrung von ungelochtem Schriftgut. Zum Einlegen die Deckel nach hinten umlegen und zusammendrücken. Schriftgut mit der Schutzeinlage einschieben und festhalten, dann beide Deckel schließen. Material: Einband aus Pappe (RC) mit grauem Spezialpapier bezogen, schwarzer Leinenrücken mit Stahlfedereinlagen und Karton-Schutzeinlage. Kapazität: 200 Blatt. Format: 200 x 310 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
20
Werkstoff:
Pappe (RC)
Höhe:
310
Stahlfedereinlage vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
durch den Druck der Deckel wird das Schriftgut gehalten
Breite:
200
max. Füllhöhe an Papier:
21
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
schwarzer Leinenrücken
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.