Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, gelb
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, gelb
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, gelb
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, gelb
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, gelb
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-39240015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39240015
EAN/GTIN:
     4002432307173
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Leitz Jurismappe, A4, mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x 318 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
ohne Verschluß
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Liniendruck auf Deckel
Höhe:
318
Flächenmasse des Papiers:
430
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Farbe:
gelb
Breite:
240
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80001381
ab € 0,35*
Ähnlich
Exacompta
55509E
ab € 0,92*
Ähnlich
Leitz
39240035
ab € 1,42*
Ähnlich
Leitz
39240085
ab € 1,36*
Ähnlich
Leitz
39240055
ab € 1,43*
Ähnlich
Leitz
39240045
ab € 1,41*
Ähnlich
Leitz
39240022
ab € 1,42279*
Ähnlich
Leitz
39240025
ab € 1,42*
Ähnlich
Leitz
39240095
ab € 1,35405*
Ähnlich
Leitz
39240099
ab € 1,47178*
Ähnlich
Leitz
39240065
ab € 1,42*
Ähnlich
Leitz
39240001
ab € 1,42*
Ähnlich
Soennecken
125027610
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.