Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-39060095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39060095
EAN/GTIN:
     4002432128044
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Jurismappe Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar. Langlebig und robust. Mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 100% recycelter Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt DIN A4. Format: für DIN A4, 242 x 318 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
430
Art des Verschlusses:
ohne Verschluß
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar. Langlebig und robust.
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
100% recycelter Karton (RC)
Breite:
242
Höhe:
318
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,84*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 11,04*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,04*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,72*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,97*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,15*
Ähnlich
Leitz
39060035
ab € 1,19*
Ähnlich
Leitz
39060015
ab € 1,19*
Ähnlich
Leitz
39060055
ab € 1,19*
Ähnlich
Leitz
39060025
ab € 1,20*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 5,08*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,61*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.