Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, selbstklebend, magnetisch, 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, selbstklebend, magnetisch, 7 m
Magnetband, selbstklebend, magnetisch, 7 m
Magnetband, selbstklebend, magnetisch, 7 m
Magnetband, selbstklebend, magnetisch, 7 m
Magnetband, selbstklebend, magnetisch, 7 m
Artikel-Nr.:
     C1011-384846
Hersteller:
     Xyron
Herst.-Nr.:
     384846
EAN/GTIN:
     5706831003894
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Xyron Magnetband, selbstklebend. Vorderseite permanent klebend, Rückseite magnetisch. Zum Erstellen von Magnetstickern, z.B. für Fotomagnete, Rahmen, Kühlschrankmagnete, Poster, Türen, Magnettafeln und Weisswandtafeln. Die klebende Seite haftet auf leichten Materialien wie Papier, Kunststoff, Metall, Holz, Glas, Keramik, Stoff und Schaumstoff. Breite: 19 mm. Länge: 7 m.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderseite permanent klebend, Rückseite magnetisch. Zum Erstellen von Magnetstickern, z.B. für Fotomagnete, Rahmen, Kühlschrankmagnete, Poster, Türen, Magnettafeln und Weisswandtafeln.
beidseitig klebend:
Nein
Breite:
19
Werkstoff:
PVC
alterungsbeständig:
Nein
reißfest:
Nein
Länge:
7
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.