Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter, 1/1 Vorderdeckel, A4, kfm.- oder Amtsheftung, Manilakarton, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenhefter, 1/1 Vorderdeckel, A4, kfm.- oder Amtsheftung, Manilakarton, rot
Ösenhefter, 1/1 Vorderdeckel, A4, kfm.- oder Amtsheftung, Manilakarton, rot
Ösenhefter, 1/1 Vorderdeckel, A4, kfm.- oder Amtsheftung, Manilakarton, rot
Ösenhefter, 1/1 Vorderdeckel, A4, kfm.- oder Amtsheftung, Manilakarton, rot
Ösenhefter, 1/1 Vorderdeckel, A4, kfm.- oder Amtsheftung, Manilakarton, rot
Ösenhefter, 1/1 Vorderdeckel, A4, kfm.- oder Amtsheftung, Manilakarton, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-37420025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37420025
EAN/GTIN:
     4002432306886
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Leitz Ösenhefter, ganzer Vorderdeckel. Für kaufmännische- oder Amtsheftung, mit Organisationsdruck. Mit 8-cm-Lochung, geöst. Material: Manilakarton (RC) 250 g/qm. Format: für A4, 238 x 305 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Höhe:
305
Flächenmasse des Papiers:
250
Art der Heftung:
Amtsheftung oder kaufmannische Heftung
Ausführung des Vorderdeckels:
ganz
Breite:
238
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
rot
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80000557
ab € 0,26*
Ähnlich
Leitz
37420035
ab € 0,69*
Ähnlich
Leitz
37420011
ab € 0,67*
Ähnlich
Leitz
37420055
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.