Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, gelb
Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, gelb
Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, gelb
Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, gelb
Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, gelb
Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT37010015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37010015
EAN/GTIN:
     4002432323999
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Leitz Einhängeheftstreifen, kurz. Mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Metall. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Format: 35 x 158 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Breite:
35
Material der Deckschiene:
Metall
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Heftfalz vorhanden:
Ja
selbstklebend:
Nein
Höhe:
158
Lochung:
6+8 cm
Flächenmasse des Papiers:
350
max. Füllhöhe an Papier:
25
Farbe:
gelb
Material des Aufreihbandes:
Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,082*
€ 0,1321*
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1088*
€ 0,1607*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0845*
€ 0,1761*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,20*
€ 2,14*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,64*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1122*
€ 0,1335
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1093*
€ 0,1301
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0957*
€ 0,1139
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,082*
€ 0,098
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 33,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37010035
ab € 0,0944*
Ähnlich
Leitz
37010085
ab € 0,0813*
Ähnlich
Leitz
37010055
ab € 0,0813*
Ähnlich
Leitz
37010025
ab € 0,0815*
Ähnlich
Leitz
37010099
ab € 0,0954*
Ähnlich
ELBA
100091150
ab € 11,39*
Ähnlich
Wekre
201-100 GELB
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.