Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, breit, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Ordner Standard, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-36064
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     36064
EAN/GTIN:
     5902812360646
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner Standard, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert. Rücken mit farbigem Papier überzogen. Format: für A4, 318 x 287 mm, Rückenbreite: 75 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite des Rückens:
75
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Höhe:
287
Deckblatt vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Papier
Griffloch vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Breite:
318
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
blau
Schlitze vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,88468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,9136*
€ 90,33718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,5236*
€ 89,87308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,9536*
€ 85,62478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,89*
€ 80,7891
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 67,65*
€ 80,5035
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,07*
€ 67,9133
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,58*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,51*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,04*
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,16*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.