| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-33638237 Herst.-Nr.: 33638237 EAN/GTIN: 5016812382376 |
| |
|
| | |
| Nobo Overheadprojektor-Folie. Für Kopierer. Beidseitig beschichtet. Mit Einschnitt an der rechten Ecke für die Anzeige der beschichteten Oberfläche. Für die Stapelverarbeitung oder Einzelblattzuführung. Material: PP-Folie, 120 micron. Format: für DIN A4. Inhalt: 100 Blatt. Farbe: glasklar. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit Einschnitt an der rechten Ecke für die Anzeige der beschichteten Oberfläche. Für die Stapelverarbeitung oder Einzelblattzuführung. | Format der Folie: | A4 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Kopierer | stapelverarbeitbar: | Ja | Werkstoff: | PP | Stärke der Folie: | 120 | Farbe: | glasklar | Art der Beschichtung: | Beidseitig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Hellraumprojektor, OH-Projektor, Overhead-Projektor, Overheadprojektor, Tageslichtprojektor, Tageslichtschreiber, Transparentfolie, farblaserfolie a4 120my, ohp-folie, ohp-folie a4 |
| | |
| |