| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-33634668 Herst.-Nr.: 33634668 EAN/GTIN: 5016812346682 |
| |
|
| | |
| Nobo Overheadprojektor-Folie. Für Inkjetdrucker. Mit Spezialbeschichtung, schnelltrocknend. Mit abziehbarem Sensorstreifen an der Kopfseite. Material: PP-Folie, 120 micron. Format: für DIN A4. Inhalt: 50 Blatt. Farbe: glasklar. Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | Art der Beschichtung: | Spezialbeschichtung | Stärke der Folie: | 120 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjetdrucker | Werkstoff: | PP | Auflösung des Druckbildes: | 360 | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit Spezialbeschichtung, schnelltrocknend. Mit abziehbarem Sensorstreifen an der Kopfseite. | Anordnung der Lage des Sensorstreifens: | kopfseitig und abziehbar | Format der Folie: | A4 | stapelverarbeitbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Hellraumprojektor, OH-Projektor, Overhead-Projektor, Overheadprojektor, Tageslichtprojektor, Tageslichtschreiber, Transparentfolie, farblaserfolie a4 120my, inkjetfolie a4, tintenstrahldrucker folie |
| | |
| |