Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, grün
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, grün
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, grün
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, grün
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, grün
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, grün
Artikel-Nr.:
     505-80304055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30400055
EAN/GTIN:
     4002432306336
Suchbegriffe:
Spiral-Hefter
Spiralhefter
Spiralschnellhefter
spiralhefter leitz grün
Leitz Spiralhefter, für kaufmännische Heftung. Mit robuster Spiralmechanik 80 mm, für Standardlochung, mit Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel. Durch Lösen der Hakenschiene können die Spiralen wie ein Buchrücken gebogen werden. Dadurch kann man wie in einem Buch blättern und die einzelnen Seiten bis zum Rand ohne Knicken lesen. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x 318 mm, für A4. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Art der Ablagemechanik:
Spiralmechanik
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (Rc)
Breite:
240
Flächenmasse des Papiers:
430
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
218
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
grün
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: spiral hefter, spiralhefter leitz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 2,08*
2 Tage
472
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,46*
10 Tage
40
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,50*
€ 2,51*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,53*
€ 2,63*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,76*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.