Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, orange
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, orange
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, orange
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, orange
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, orange
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, orange
Artikel-Nr.:
     505-80304045
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30400045
EAN/GTIN:
     4002432355990
Suchbegriffe:
Spiral-Hefter
Spiralhefter
Spiralschnellhefter
spiralhefter leitz
Leitz Spiralhefter, für kaufmännische Heftung. Mit robuster Spiralmechanik 80 mm, für Standardlochung, mit Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel. Durch Lösen der Hakenschiene können die Spiralen wie ein Buchrücken gebogen werden. Dadurch kann man wie in einem Buch blättern und die einzelnen Seiten bis zum Rand ohne Knicken lesen. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x 318 mm, für A4. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Flächenmasse des Papiers:
430
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
orange
Breite:
240
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Art der Ablagemechanik:
Spiralmechanik
Höhe:
218
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (Rc)
Weitere Suchbegriffe: spiral hefter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,55*
€ 2,20*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,4922*
€ 2,6222*
9 Tage
198
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,59*
€ 2,79*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,61*
€ 2,79*
2 Tage
999
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,16*
€ 82,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020025
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.