Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Fresh, A4, Pendarec-Karton, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter Fresh, A4, Pendarec-Karton, gelb
Schnellhefter Fresh, A4, Pendarec-Karton, gelb
Schnellhefter Fresh, A4, Pendarec-Karton, gelb
Schnellhefter Fresh, A4, Pendarec-Karton, gelb
Schnellhefter Fresh, A4, Pendarec-Karton, gelb
Schnellhefter Fresh, A4, Pendarec-Karton, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-30030015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30030015
EAN/GTIN:
     4002432355952
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Leitz-Ordner
Leitz Schnellhefter Fresh, für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Vorderdeckel mit Beschriftungslinien, Schnellheftmechanik mit goldlackiertem Aufreihband und weisser Kunststoff-Deckschiene auf beweglichem Heftfalz, genormt nach DIN 821. Material: Pendarec-Karton 250 g/qm (RC). Format: 240 x 318 mm, für A4. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Material der Heftmechanik:
Schnellheftmechanik
Breite:
240
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Farbe:
gelb
Flächenmasse des Papiers:
250
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Höhe:
318
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
für kaufmännische und Amtsheftung verwendbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 625 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 11,24*
Zubehör
Leitz
50080035
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.