Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, schmal, 10 Stück, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, schmal, 10 Stück, weiss
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, schmal, 10 Stück, weiss
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, schmal, 10 Stück, weiss
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, schmal, 10 Stück, weiss
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, schmal, 10 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-290216
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     290216
EAN/GTIN:
     3034152902162
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Centra Rückenschild , zum Einstecken, kurz, schmal, mit zweiseitigem Druck, für Plastic-Ordner, lösungsmittelfrei. Material: Karton 180 g/qm. Format: 30 x 190 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schilder:
10
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit zweiseitigem Druck
Format des Schildes:
kurz/schmal
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Ja
Breite des Schilds:
30
Werkstoff:
Karton
selbstklebend:
Nein
Farbe:
weiß
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Höhe des Schildes:
190
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.