Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Heftgerät ECO, klima-kompensiert, Kunststoff, 15 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mini-Heftgerät ECO, klima-kompensiert, Kunststoff, 15 Blatt, schwarz
Mini-Heftgerät ECO, klima-kompensiert, Kunststoff, 15 Blatt, schwarz
Mini-Heftgerät ECO, klima-kompensiert, Kunststoff, 15 Blatt, schwarz
Mini-Heftgerät ECO, klima-kompensiert, Kunststoff, 15 Blatt, schwarz
Mini-Heftgerät ECO, klima-kompensiert, Kunststoff, 15 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     690-749255023
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24846201
EAN/GTIN:
     7313468462017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Mini-Heftgerät ECO. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Ist zu 95 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt und lässt sich in seine Einzelteile zerlegen und für Recyclingzwecke getrennt entsorgen. Verpackung aus 100% recyceltem Karton mit Druck auf Sojabasis. Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 1mm/10. Einlegetiefe: 30mm. Material: Kunststoff. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Hängbare Schachtel. Farbe: transparent schwarz.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Heftleistung:
10
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
aus 80% recyceltem Kunststoff, in seine Einzelteile zerlegbar, RC-Verpackung mit Klebstoff auf Wasserbasis und mit erdölfreien Farben auf Soja-Basis bedruckt
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
30
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,43*
€ 3,47*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,43*
€ 3,49*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 4,23*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,51*
€ 4,51*
2 Tage
999
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,81*
€ 57,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 41,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24855600
ab € 0,28*
Zubehör
Rapid
24861300
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.