Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachheftgerät ECO Half Strip, klima-kompensiert, Kunststoff, 25 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachheftgerät ECO Half Strip, klima-kompensiert, Kunststoff, 25 Blatt, schwarz
Flachheftgerät ECO Half Strip, klima-kompensiert, Kunststoff, 25 Blatt, schwarz
Flachheftgerät ECO Half Strip, klima-kompensiert, Kunststoff, 25 Blatt, schwarz
Flachheftgerät ECO Half Strip, klima-kompensiert, Kunststoff, 25 Blatt, schwarz
Flachheftgerät ECO Half Strip, klima-kompensiert, Kunststoff, 25 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     505-68810506
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24812701
EAN/GTIN:
     7313468127015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Flachheftgerät ECO Half Strip. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Mit patentierter SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner dank noch flacher umgelegter Heftklammern. Das Heftgerät ist zu 74 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt und lässt sich in seine Einzelteile zerlegen und für Recyclingzwecke getrennt entsorgen. Verpackung aus 100% recyceltem Karton mit Druck auf Sojabasis. Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 2,5mm/25. Einlegetiefe: 55mm. Material: Kunststoff. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit patentierter SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner, aus 80% recyceltem Kunststoff, in seine Einzelteile zerlegbar, RC-Verpackung mit Klebstoff auf Wasserbasis und mit erdölfreien Farben auf Soja-Basis bedruckt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Garantie gewährt:
Ja
Heftleistung:
25
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
70
Ausführung der Heftungsart:
Flachheftung, Halfstrip
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,04*
€ 14,32*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,44*
€ 14,33*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,92*
€ 14,55*
10 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,94*
€ 14,56*
1 Tag
216
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,60*
€ 16,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Zubehör
Rapid
24859900
ab € 1,57*
Zubehör
Rapid
24861400
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.