Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Plus, A4, Polystrol, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, hellgrün
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, hellgrün
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, hellgrün
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, hellgrün
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, hellgrün
Artikel-Nr.:
     C1011-24760050
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24760050
EAN/GTIN:
     4002432101108
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz Stehsammler Plus, für die Verwendung im Hoch - und Querformat, mit Griffmulde, aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich. Material: Polystyrol (PS). Format: 78 x 308 x 278 mm, für A4. Farbe: hellgrün.
Weitere Informationen:
Tiefe:
278
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Höhe vorne:
70
Beschreibung der Besonderheiten:
aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich
Höhe hinten:
308
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Breite:
78
Lieferung gefaltet:
Nein
Farbe:
hellgrün
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Griffloch vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.