Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Plus, A4, Polystrol, hellblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, hellblau
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, hellblau
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, hellblau
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, hellblau
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, hellblau
Artikel-Nr.:
     C1011-24760030
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24760030
EAN/GTIN:
     4002432101092
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Leitz Stehsammler Plus, für die Verwendung im Hoch - und Querformat, mit Griffmulde, aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich. Material: Polystyrol (PS). Format: 78 x 308 x 278 mm, für A4. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
78
Griffloch vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Höhe hinten:
308
Tiefe:
278
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Höhe vorne:
70
Beschreibung der Besonderheiten:
aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Farbe:
hellblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 4,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,26*
€ 49,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,83*
€ 47,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,21*
€ 44,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,06*
€ 42,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,82*
€ 41,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,38*
€ 33,77
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
45791030
ab € 6,87*
Zubehör
Leitz
45791095
ab € 6,86*
Zubehör
Leitz
45791001
ab € 6,87*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.