Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Plus, A4, Polystrol, rot frost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, rot frost
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, rot frost
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, rot frost
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, rot frost
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, rot frost
Artikel-Nr.:
     C1011-24760026
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24760026
EAN/GTIN:
     4002432398720
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Leitz Stehsammler Plus, für die Verwendung im Hoch - und Querformat, mit Griffmulde, aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich. Material: Polystyrol (PS). Format: 78 x 308 x 278 mm, für A4. Farbe: rot frost.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Tiefe:
278
Breite:
78
Höhe hinten:
308
Beschreibung der Besonderheiten:
aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Archivdruck vorhanden:
Nein
Höhe vorne:
70
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe:
frosty rot
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.