Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachheftgerät ECO StandUP, klima-kompensiert, Kunststoff, 25 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachheftgerät ECO StandUP, klima-kompensiert, Kunststoff, 25 Blatt, schwarz
Flachheftgerät ECO StandUP, klima-kompensiert, Kunststoff, 25 Blatt, schwarz
Flachheftgerät ECO StandUP, klima-kompensiert, Kunststoff, 25 Blatt, schwarz
Flachheftgerät ECO StandUP, klima-kompensiert, Kunststoff, 25 Blatt, schwarz
Flachheftgerät ECO StandUP, klima-kompensiert, Kunststoff, 25 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-24509000
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24509000
EAN/GTIN:
     7313465090008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Flachheftgerät ECO StandUP. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Mit patentierter SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner dank noch flacher umgelegter Heftklammern. Für geschlossene Heftung. Das Heftgerät ist zu 80 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt und lässt sich in seine Einzelteile zerlegen und für Recyclingzwecke getrennt entsorgen. Verpackung aus 100% recyceltem Karton mit Druck auf Sojabasis. Heftklammern: 150 x 24/6 und 200 x 26/6. Heftleistung/Blatt: 2,5mm/25. Einlegetiefe: 76mm. Material: Kunststoff. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
mit patentierter SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner, aus 80% recyceltem Kunststoff, in seine Einzelteile zerlegbar, RC-Verpackung mit Klebstoff auf Wasserbasis und mit erdölfreien Farben auf Soja-Basis bedruckt
Werkstoff:
Kunststoff
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
76
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Ausführung der Heftungsart:
Flachheftung
Heftleistung:
25
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24855800
ab € 0,37*
Zubehör
Rapid
24859900
ab € 2,03*
Zubehör
Rapid
24861400
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.