Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellhefter Orgacolor®, Kraftkarton, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einstellhefter Orgacolor®, Kraftkarton, chamois
Einstellhefter Orgacolor®, Kraftkarton, chamois
Einstellhefter Orgacolor®, Kraftkarton, chamois
Einstellhefter Orgacolor®, Kraftkarton, chamois
Einstellhefter Orgacolor®, Kraftkarton, chamois
Einstellhefter Orgacolor®, Kraftkarton, chamois
Artikel-Nr.:
     690-305224004
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24420011
EAN/GTIN:
     4002432305216
Suchbegriffe:
Einstell-Hefter
Einstellhefter
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Leitz Einstellhefter Orgacolor®, für kaufmännische Heftung, mit bewegelichem Heftfalz, Heftmechanik 80 mm, Rückdeckel mit 18 mm vorstehendem Tab, mit Markierungslinien zum Aufkleben von Orgacolor® Beschriftungsschildchen, mit 2 Schlitzstanzungen oben und unten für Stecksignale 6030. Material: Kraftkarton 260 g/gm (RC). Format: 305/323 x 230 mm. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Rückdeckel mit 18 mm vorstehendem Tab. Mit 2 Schlitzstanzungen oben und unten für Stecksignale 6030
Werkstoff:
Karton
Farbe:
chamois
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
260
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Art der Heftung:
kaufmännisch
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Markierungslinien zum Aufkleben von Beschriftungsschildern, Ziffern- und Buchstabensignalen. Mit beweglichem Heftfalz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
214
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,67287*
€ 0,92287*
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,71*
€ 1,01*
2 Tage
164
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,78*
€ 1,07*
1 Tag
85
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,24*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,74*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,92287*
€ 1,09822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90287*
€ 1,07442
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89287*
€ 1,06252
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67287*
€ 0,80072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,1435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
66101000
ab € 12,63*
Zubehör
Leitz
66111000
ab € 13,54*
Zubehör
Leitz
66121000
ab € 12,91*
Zubehör
Leitz
66131000
ab € 13,50*
Zubehör
Leitz
66141000
ab € 12,76*
Zubehör
Leitz
66151000
ab € 12,88*
Zubehör
Leitz
66161000
ab € 12,82*
Zubehör
Leitz
66171000
ab € 12,80*
Zubehör
Leitz
66181000
ab € 12,82*
Zubehör
Leitz
66191000
ab € 12,93*
Zubehör
Leitz
66201000
ab € 13,53*
Zubehör
Leitz
66211000
ab € 13,55*
Zubehör
Leitz
66221000
ab € 12,94*
Zubehör
Leitz
66231000
ab € 12,77*
Zubehör
Leitz
66241000
ab € 13,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.