Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-80243211 Herst.-Nr.: 24320011 EAN/GTIN: 4002432305131 |
| |
|
| | |
| Leitz Einstellmappe Orgacolor®, Rückdeckel mit 18 mm vorstehendem Tab, mit Markierungslinien zum Aufkleben von Orgacolor® Beschriftungsschildchen, mit 2 Schlitzstanzungen oben und unten für Stecksignale 6030, mit Lochung für Unofil, Flexofil und Schlitzstanzungen für Heftstreifen 6130. Material: Kraftkarton 230 g/qm (RC). Format: 305/323 x 230 mm. Farbe: chamois. Weitere Informationen: | | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | 2 Schlitzstanzung für Stecksignale am Rückdeckel | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit Lochung für Unofil, Flexofil und Schlitzstanzung für Heftstreifen 6130 | Flächenmasse des Papiers: | 230 | Organisationsaufdruck vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Kraftkarton | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Farbe: | chamois | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 100 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 0,42* | € 0,58* | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 0,44866* | € 0,60866* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 0,45* | € 0,61* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 0,5426* | € 0,7326* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 0,47* | € 0,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0042* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen | Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|