Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Standard, A4, Polystyrol, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehsammler Standard, A4, Polystyrol, grau
Stehsammler Standard, A4, Polystyrol, grau
Stehsammler Standard, A4, Polystyrol, grau
Stehsammler Standard, A4, Polystyrol, grau
Stehsammler Standard, A4, Polystyrol, grau
Artikel-Nr.:
     505-80242785
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24270085
EAN/GTIN:
     4002432305100
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Leitz Stehsammler Standard, A4, zum Abstellen auf einfachen Fachböden. Boden ohne Führungsstege (Tiefe mindestens 33 cm), Boden geriffelt, vorne mit Greifkante, mit Schlitzen zum Einstecken von Trennwänden, mit Abdeckschild 2420. Material: schlagfestes Polystyrol. Format: 97 x 157 x 336 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Tiefe:
336
Archivdruck vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Beschreibung der Besonderheiten:
Boden vorne mit Greifkante
Lieferung gefaltet:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 quer
Griffloch vorhanden:
Nein
Breite:
97
Farbe:
grau
Höhe hinten:
156
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Höhe vorne:
0
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,65*
€ 4,99*
1 Tag
46
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,55*
€ 5,88*
1 Tag
189
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,60*
€ 5,91*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,63*
€ 6,17*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,80*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 99,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24200000
ab € 0,38*
Zubehör
Leitz
52920001
ab € 3,51*
Zubehör
Leitz
24220090
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.