Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Standard, A4, Polystyrol, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Standard, A4, Polystyrol, blau
Stehsammler Standard, A4, Polystyrol, blau
Stehsammler Standard, A4, Polystyrol, blau
Stehsammler Standard, A4, Polystyrol, blau
Stehsammler Standard, A4, Polystyrol, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-24270035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24270035
EAN/GTIN:
     4002432305070
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Leitz Stehsammler Standard, A4, zum Abstellen auf einfachen Fachböden. Boden ohne Führungsstege (Tiefe mindestens 33 cm), Boden geriffelt, vorne mit Greifkante, mit Schlitzen zum Einstecken von Trennwänden, mit Abdeckschild 2420. Material: schlagfestes Polystyrol. Format: 97 x 157 x 336 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Breite:
97
Griffloch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Höhe hinten:
156
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 quer
Farbe:
blau
Tiefe:
336
Höhe vorne:
0
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Boden vorne mit Greifkante
Lieferung gefaltet:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24200000
ab € 0,38*
Zubehör
Leitz
52920001
ab € 3,49*
Zubehör
Leitz
24220090
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.