Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät F16, Kunststoff, 30 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät F16, Kunststoff, 30 Blatt, blau
Heftgerät F16, Kunststoff, 30 Blatt, blau
Heftgerät F16, Kunststoff, 30 Blatt, blau
Heftgerät F16, Kunststoff, 30 Blatt, blau
Heftgerät F16, Kunststoff, 30 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-23810502
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23810502
EAN/GTIN:
     7313464698526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Heftgerät F16, mit Half Strip Magazin und Gummifüßchen. Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 3mm/30. Einlegetiefe: 55mm. Material: ABS-Kunststoff/Metall. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Halbstabmagazin, mit Gummifüßchen
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
55
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
blau
Heftleistung:
30
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Werkstoff:
ABS-Kunststoff/Metall
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Zubehör
Rapid
24859900
ab € 1,57*
Zubehör
Rapid
24861400
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.