Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachheftgerät F30, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachheftgerät F30, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Flachheftgerät F30, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Flachheftgerät F30, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Flachheftgerät F30, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Flachheftgerät F30, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-23256500
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23256500
EAN/GTIN:
     7313462565004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Flachheftgerät F30, mit Oberlademechanik, mit Flat-Clinch-Technik für eine deutlich bessere Ordnerauslastung (bis zu 30 %), rutschfest. Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 3mm/30. Einlegetiefe: 55mm. Material: Kunststoff. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
55
Heftleistung:
30
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Flat-Clinch-Technik für eine deutlich bessere Ordnerauslastung (bis zu 30 %), rutschfest
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Ausführung der Heftungsart:
Flachheftung
Werkstoff:
Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 280 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Zubehör
Rapid
24859900
ab € 1,57*
Zubehör
Rapid
24861400
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.