Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-231130
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     231130
EAN/GTIN:
     3034152311308
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Plastik Chromos, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 52 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Material der Kaschierung innen:
Papier
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
285
Höhe:
318
Breite des Rückens:
52
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5122
ab € 6,42*
Zubehör
Centra
290216
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.