Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, apple
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, apple
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, apple
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, apple
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, apple
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, apple
Artikel-Nr.:
     C1011-230146
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     230146
EAN/GTIN:
     3034152301460
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Plastik Chromos, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. Farbe: apple.
Weitere Informationen:
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
Apfelgrün
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Breite des Rückens:
80
Schlitze vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite:
285
Farbe:
Apfelgrün
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Deckblatt vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 7,94*
Zubehör
Centra
290105
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.