Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-230134
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     230134
EAN/GTIN:
     3034152301347
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Plastik Chromos, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Deckblatt vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Papier
Schlitze vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Breite:
285
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
grün
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite des Rückens:
80
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,21*
Zubehör
Centra
290105
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.