Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, schmal, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-221122
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     221122
EAN/GTIN:
     3034152211226
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Standard mit Farbrücken, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert, farbiger Papierrücken mit wasserlöslichem Lack beschichtet. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 52 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
schwarz
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Papier
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung innen:
Papier
Breite:
285
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
52
Farbe des Rückens:
blau
Deckblatt vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Höhe:
318
Schlitze vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 625 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10140
ab € 18,97*
Zubehör
Herma
10155
ab € 6,70*
Zubehör
Herma
5093
ab € 6,53*
Zubehör
Herma
5091
ab € 6,51*
Zubehör
Herma
5094
ab € 6,61*
Zubehör
Herma
5092
ab € 6,62*
Zubehör
Herma
4283
ab € 16,34*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Centra
522124
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.