Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Plastik, mit Schlitzen, A5, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Plastik, mit Schlitzen, A5, schwarz
Ordner Plastik, mit Schlitzen, A5, schwarz
Ordner Plastik, mit Schlitzen, A5, schwarz
Ordner Plastik, mit Schlitzen, A5, schwarz
Ordner Plastik, mit Schlitzen, A5, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-220206
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     220206
EAN/GTIN:
     3034152202064
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Plastik, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband Hartpappe (RC), mit Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A5, 230 x 215 mm, Rückenbreite: 70 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung innen:
Papier
Höhe:
230
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Breite:
215
Breite des Rückens:
70
Farbe des Rückens:
schwarz
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Deckblatt vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A5 hoch
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Farbe:
schwarz
Griffloch vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5121
ab € 6,40*
Zubehör
Leitz
16470085
ab € 2,15*
Zubehör
Centra
521114
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.