Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-220127
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     220127
EAN/GTIN:
     3034152201272
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Standard mit Farbrücken, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert, farbiger Papierrücken mit wasserlöslichem Lack beschichtet. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
285
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material der Kaschierung innen:
Papier
Material der Kaschierung außen:
Papier
Deckblatt vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Schlitze vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
grau
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Breite des Rückens:
80
Farbe:
schwarz
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,42*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,50*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,08*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Centra
521114
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.