Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher FMC10, Metall, 10 Blatt, Blisterverpackung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher FMC10, Metall, 10 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher FMC10, Metall, 10 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher FMC10, Metall, 10 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher FMC10, Metall, 10 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher FMC10, Metall, 10 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-21835311
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21835311
EAN/GTIN:
     7313468353117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rapid Bürolocher FMC10, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, arretierbares Oberteil für Platz sparendes Verstauen. Stanzleistung/Blatt: 1mm/10. Material: Metall. 5 Jahre Garantie. Blisterverpackung. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Lochung:
80mm
Garantiedauer:
5 Jahre
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, arretierbares Oberteil für Platz sparendes Verstauen
Farbe:
schwarz
max. Einstell-Format:
A4
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
metall
max. Anzahl der Blätter:
10
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
21835301
ab € 3,04*
Ähnlich
Rapid
21835411
ab € 4,65*
Ähnlich
Rapid
21835401
ab € 4,68*
Ähnlich
Rapid
21835402
ab € 4,65*
Ähnlich
Leitz
21830000
ab € 3,79*
Ähnlich
Rapid
21835501
ab € 6,15*
Ähnlich
Rapid
21835502
ab € 6,14*
Ähnlich
Rapid
21835601
ab € 10,68*
Ähnlich
Rapid
21835602
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.