Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, schwarz
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, schwarz
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, schwarz
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, schwarz
Stehsammler VIVIDA, A4, Kunststoff, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-21440
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     21440
EAN/GTIN:
     5024942214405
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Esselte Stehsammler VIVIDA, A4, Beschriftungsmöglichkeit an Vorder- und Rückseite, mit Griffmulde, niedrige Rückenhöhe zur schnelleren Bearbeitung. Material: Polystyrol (PS). Füllvermögen: 70 mm. Format: 72 x 260 x 256 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Archivdruck vorhanden:
Nein
max. Füllhöhe an Papier:
70
Lieferung gefaltet:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
72
Höhe hinten:
256
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
Tiefe:
260
Höhe vorne:
256
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624049
ab € 4,13*
Ähnlich
Esselte
623605
ab € 1,51*
Ähnlich
Esselte
624043
ab € 2,09*
Ähnlich
Esselte
624017
ab € 5,83*
Ähnlich
Esselte
811370
ab € 3,25*
Ähnlich
Esselte
811470
ab € 3,15*
Ähnlich
Esselte
623952
ab € 3,13*
Ähnlich
Esselte
624033
ab € 2,12*
Ähnlich
Esselte
47687
ab € 2,16*
Ähnlich
Esselte
82327
ab € 2,30*
Ähnlich
Esselte
82337
ab € 6,67*
Ähnlich
Esselte
623761
ab € 23,24*
Ähnlich
Esselte
626626
ab € 97,20*
Ähnlich
Esselte
624010
ab € 3,70*
Ähnlich
Esselte
624012
ab € 5,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.