Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Set Locher Heftgerät, 3teilig, tansparent blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Locher Heftgerät, 3teilig, tansparent blau
Set Locher Heftgerät, 3teilig, tansparent blau
Artikel-Nr.:
     C1011-21420700
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21420700
EAN/GTIN:
     7313464207001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
hefter/locher-sets
Rapid Set Locher Heftgerät 3teilig, bestehend aus: Locher EC10, Heftgerät Baby Ray und Heftklammern 26/6. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: transparent blau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
3
Ausführung des Inhalts des Sets:
Locher EC10, Heftgerät Baby Ray und Heftklammern 26/6
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Farbe:
transparent blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG