Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Orgacolor®, Schlauchheftung Flexofil, Amtsheftung, Karton, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelhefter Orgacolor®, Schlauchheftung Flexofil, Amtsheftung, Karton, chamois
Pendelhefter Orgacolor®, Schlauchheftung Flexofil, Amtsheftung, Karton, chamois
Pendelhefter Orgacolor®, Schlauchheftung Flexofil, Amtsheftung, Karton, chamois
Pendelhefter Orgacolor®, Schlauchheftung Flexofil, Amtsheftung, Karton, chamois
Pendelhefter Orgacolor®, Schlauchheftung Flexofil, Amtsheftung, Karton, chamois
Pendelhefter Orgacolor®, Schlauchheftung Flexofil, Amtsheftung, Karton, chamois
Artikel-Nr.:
     C1011-21390011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     21390011
EAN/GTIN:
     4002432304615
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Leitz Orgacolor® Pendelhefter, für Amtsheftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Rückdeckel mit 18 mm vorstehendem Tab. Markierungslinien zum Aufkleben von Beschriftungsschildern, Ziffern- und Buchstabensignalen. Zwei Schlitzstanzungen oben und unten für Stecksignale 6030. Material: Kraftkarton 260 g/qm (RC). Für A4. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
Amtsheftung
Flächenmasse des Papiers:
260
Werkstoff:
Karton
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Rückdeckel mit 18 mm vorstehendem Tab. Schlitzstanzungen oben und unten für Stecksignale
Höhe:
265
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Breite:
323
Farbe:
chamois
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Markierungslinien zum Aufkleben von Beschriftungsschildchen
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.