Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Orgacolor®, kfm. Heftung, Kraftkarton, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelhefter Orgacolor®, kfm. Heftung, Kraftkarton, chamois
Pendelhefter Orgacolor®, kfm. Heftung, Kraftkarton, chamois
Pendelhefter Orgacolor®, kfm. Heftung, Kraftkarton, chamois
Pendelhefter Orgacolor®, kfm. Heftung, Kraftkarton, chamois
Pendelhefter Orgacolor®, kfm. Heftung, Kraftkarton, chamois
Pendelhefter Orgacolor®, kfm. Heftung, Kraftkarton, chamois
Artikel-Nr.:
     505-80213411
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     21340011
EAN/GTIN:
     4002432304578
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Leitz Orgacolor® Pendelhefter, für kaufmännische Heftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Rückdeckel mit 18 mm vorstehendem Tab. Markierungslinien zum Aufkleben von Beschriftungsschildern, Ziffern- und Buchstabensignalen. Zwei Schlitzstanzungen oben und unten für Stecksignale 6030. Material: Kraftkarton 260 g/qm (RC). Für A4. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Beschreibung der Besonderheiten:
Markierungslinien zum Aufkleben von Beschriftungsschildchen
Flächenmasse des Papiers:
260
Breite:
323
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
chamois
Höhe:
265
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Rückdeckel mit 18 mm vorstehendem Tab. Schlitzstanzungen oben und unten für Stecksignale
Werkstoff:
Karton
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 1,39*
1 Tag
389
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,87*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,06*
€ 1,97*
9 Tage
415
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,08*
€ 1,97*
2 Tage
775
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,14*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 69,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.