Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelmappe extra groß, seitlich offen, Natronkarton, naturbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pendelmappe extra groß, seitlich offen, Natronkarton, naturbraun
Pendelmappe extra groß, seitlich offen, Natronkarton, naturbraun
Pendelmappe extra groß, seitlich offen, Natronkarton, naturbraun
Pendelmappe extra groß, seitlich offen, Natronkarton, naturbraun
Pendelmappe extra groß, seitlich offen, Natronkarton, naturbraun
Pendelmappe extra groß, seitlich offen, Natronkarton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-21180000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     21180000
EAN/GTIN:
     4002432304554
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Leitz Combi-Pendelmappe, extra groß. Vorne offen, hinten mit Frosch verschlosssen. Für die Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Feststeller und Greifausschnitt, ohne Schlitzstanzungen. Material: Natronkarton (RC) 320 g/qm. Format: 345 x 270 mm, auch für Folio-Format geeignet.Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Höhe:
270
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
vorne offen, hinten zu mit Frosch, mit Feststeller und Greifausschnitt
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
345
Farbe:
Naturbraun
Werkstoff:
Natronkarton
Flächenmasse des Papiers:
320
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,563*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,42252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,423*
€ 95,70337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,043*
€ 95,25117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,583*
€ 91,13377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,463*
€ 87,42097
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,563*
€ 72,06997
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.