Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pendelmappe, seitlich offen, Natronkarton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelmappe, seitlich offen, Natronkarton, naturbraun
Pendelmappe, seitlich offen, Natronkarton, naturbraun
Pendelmappe, seitlich offen, Natronkarton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-21150000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     21150000
EAN/GTIN:
     4002432304530
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendelmappe
hängeordner leitz
Leitz Combi-Pendelmappe, seitlich offen. Für die Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzungen oben am Vorderdeckel und unten am Rückdeckel zum nachträglichen Einstecken von Einhänge-Heftstreifen 6130. Material: Natronkarton (RC) 250 g/qm. Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
seitlich offen
Beschreibung der Besonderheiten:
Schlitzstanzungen am Vorder-, und Rückdeckel
Werkstoff:
Natronkarton
Flächenmasse des Papiers:
250
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
318
Höhe:
262
Farbe:
Naturbraun
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: hänge-ordner, hängeordner a4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG