Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, naturbraun
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, naturbraun
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, naturbraun
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, naturbraun
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, naturbraun
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-21110000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     21110000
EAN/GTIN:
     4002432304509
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Leitz Combi-Pendelhefter, mit Dehntasche am Rückdeckel, für kaufmännische Heftung. Für die kombinierte Ablage von gehefteten Einzelakten und losen Blättern. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Natronkarton (RC) 250 g/qm. Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
250
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Natronkarton
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
für geheftete und Loseblatt-Ablage
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Dehntasche am Rückdeckel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
Naturbraun
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.