Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker, magnethaftend, trocken abwischbar, 6 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker, magnethaftend, trocken abwischbar, 6 Stück, schwarz
Marker, magnethaftend, trocken abwischbar, 6 Stück, schwarz
Marker, magnethaftend, trocken abwischbar, 6 Stück, schwarz
Marker, magnethaftend, trocken abwischbar, 6 Stück, schwarz
Marker, magnethaftend, trocken abwischbar, 6 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2104184
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     2104184
EAN/GTIN:
     5028252603485
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Nobo Marker, magnethaftend. Marker für Weißwandtafeln und Flipcharts. Mit magnethaftender Kappe und integriertem Wischer. Alkoholbasiert, geruchsarm, ungiftig. Mit Rundspitze. Trocken abwischbar. Strichstärke: 3 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Alkoholbasiert, geruchsarm, ungiftig.
Beschreibung der Besonderheiten:
Marker für Weißwandtafeln und Flipcharts. Mit magnethaftender Kappe und integriertem Wischer. Trocken abwischbar.
Farbe des Schaftes:
schwarz
Strichstärke:
3 mm
Ausführung der Spitze:
rund
Spitze austauschbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
351-9
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.