Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter AutoFeed 60X, Partikelschnitt, P-3, 60 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter AutoFeed 60X, Partikelschnitt, P-3, 60 Blatt, schwarz
Aktenvernichter AutoFeed 60X, Partikelschnitt, P-3, 60 Blatt, schwarz
Aktenvernichter AutoFeed 60X, Partikelschnitt, P-3, 60 Blatt, schwarz
Aktenvernichter AutoFeed 60X, Partikelschnitt, P-3, 60 Blatt, schwarz
Aktenvernichter AutoFeed 60X, Partikelschnitt, P-3, 60 Blatt, schwarz
Aktenvernichter AutoFeed 60X, Partikelschnitt, P-3, 60 Blatt, schwarz
Aktenvernichter AutoFeed 60X, Partikelschnitt, P-3, 60 Blatt, schwarz
Aktenvernichter AutoFeed 60X, Partikelschnitt, P-3, 60 Blatt, schwarz
Aktenvernichter AutoFeed 60X, Partikelschnitt, P-3, 60 Blatt, schwarz
Aktenvernichter AutoFeed 60X, Partikelschnitt, P-3, 60 Blatt, schwarz
Aktenvernichter AutoFeed 60X, Partikelschnitt, P-3, 60 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2103060EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2103060EU
EAN/GTIN:
     5028252309615
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Rexel Aktenvernichter AutoFeed 60X. Elektrischer Aktenvernichter für die Geschäftsleitung oder den persönlichen Gebrauch mit 1-2 Benutzern. Automatische Papierzuführung. Extrem geräuscharm. Manuelle Rücklauffunktion. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-3. Blattkapazität: bis zu 60 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 65 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 200 Papierschnipsel; manuelle Eingabe bis zu 5 Blatt (80 g/qm). Partikelgröße: 4 x 45 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 15 Liter / 100 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 25 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 180 Watt. Geräuschpegel: ca. 60 DbA. Gewicht: 7,7 kg. Format: 295 x 350 x 430 mm. 2 Jahre Garantie, 10 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
45
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
60
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
65
Schnittgeschwindigkeit:
25
Kabel inbegriffen:
Ja
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 5 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
AutoFeed 60X
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Rauminhalt für Schnittgut:
15
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Beschreibung der Besonderheiten:
extrem geräuscharm, einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster, manuelle Rücklauffunktion
Leistungsaufnahme des Motors:
180
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Breite:
295
Höhe:
350
Tiefe:
430
Masse (Gewicht):
7.7
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
1760049
ab € 10,75*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 11,56*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 17,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.