Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter DUO, Partikelschnitt, P-3, 10 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter DUO, Partikelschnitt, P-3, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter DUO, Partikelschnitt, P-3, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter DUO, Partikelschnitt, P-3, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter DUO, Partikelschnitt, P-3, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter DUO, Partikelschnitt, P-3, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter DUO, Partikelschnitt, P-3, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter DUO, Partikelschnitt, P-3, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter DUO, Partikelschnitt, P-3, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter DUO, Partikelschnitt, P-3, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter DUO, Partikelschnitt, P-3, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter DUO, Partikelschnitt, P-3, 10 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2102560EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102560EU
EAN/GTIN:
     5028252289474
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Rexel Aktenvernichter Duo. Elektrischer Aktenvernichter für die Geschäftsleitung oder den persönlichen Gebrauch mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Manuelle Rücklauffunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten und CDs. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-3. Blattkapazität: bis zu 10 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 11 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 200 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 45 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 17 Liter / 100 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 42 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 275 Watt. Geräuschpegel: ca. 70 DbA. Gewicht: 4,6 kg. Format: 345 x 375 x 240 mm. 2 Jahre Garantie, 3 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Duo
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Rauminhalt für Schnittgut:
17
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Beschreibung der Besonderheiten:
manuelle Rücklauffunktion, einfach zu leerender Abfallbehälter
Leistungsaufnahme des Motors:
275
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Breite:
345
Höhe:
375
Tiefe:
240
Masse (Gewicht):
4.6
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Partikellänge (Partikelschnitt):
45
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Schnittgeschwindigkeit:
42
Kabel inbegriffen:
Ja
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,75*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.