Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche Ice, A4, PP, mit Visitenkartentasche, 5 Stück, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententasche Ice, A4, PP, mit Visitenkartentasche, 5 Stück, klar
Dokumententasche Ice, A4, PP, mit Visitenkartentasche, 5 Stück, klar
Dokumententasche Ice, A4, PP, mit Visitenkartentasche, 5 Stück, klar
Dokumententasche Ice, A4, PP, mit Visitenkartentasche, 5 Stück, klar
Dokumententasche Ice, A4, PP, mit Visitenkartentasche, 5 Stück, klar
Artikel-Nr.:
     C1011-2101663
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101663
EAN/GTIN:
     5028252189606
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Rexel Dokumententasche Ice. Zum Aufbewahren und Transportieren von Unterlagen bis A4. Verschluß mit Druckknopf. Mit Visitenkartentasche auf der Vorderseite. Material: Polypropylen (PP). Fassungsvermögen: bis 100 Blatt. Format: 335 x 240 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: klar.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Druckknopf
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Visitenkartentasche auf der Vorderseite.
Breite:
335
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
klar
Werkstoff:
PP
max. Füllhöhe an Papier:
100
Höhe:
240
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
16131WH
ab € 14,98*
Zubehör
Rexel
16129BU
ab € 1,37*
Zubehör
Rexel
16129WH
ab € 1,08*
Zubehör
Rexel
16129AS
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.