Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen, Karton, 100 Stück, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennstreifen, Karton, 100 Stück, weiss
Trennstreifen, Karton, 100 Stück, weiss
Trennstreifen, Karton, 100 Stück, weiss
Trennstreifen, Karton, 100 Stück, weiss
Trennstreifen, Karton, 100 Stück, weiss
Trennstreifen, Karton, 100 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-20998
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     20998
EAN/GTIN:
     5902812209983
Suchbegriffe:
Akten-Fahne
Akten-Schwanz
Aktenfahne
Aktenschwanz
Esselte Trennstreifen, für schnelles und einfaches Unterteilen, vorgelocht. Material: Manilakarton 190 g/qm. Format: 240 x 105 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Lochung:
8cm
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Höhe:
105
Werkstoff:
Karton
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
weiß
Breite:
240
Flächenmasse des Papiers:
190
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.