Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, gelb
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, gelb
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, gelb
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, gelb
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, gelb
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, gelb
Artikel-Nr.:
     690-305045008
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20940015
EAN/GTIN:
     4002432304448
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Leitz Combi-Pendelhefter, für Amtsheftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Manilakarton (RC) 250 g/qm. Für A4. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Flächenmasse des Papiers:
250
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftfalz aus hochwertiger Pappe
Werkstoff:
Manilakarton (RC)
Art der Heftung:
Amtsheftung
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Schnellheftmechanik (80 mm) und Zentral-Beschlag
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,22*
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,05*
€ 1,47*
10 Tage
71
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,80*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,10*
€ 2,13*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 74,12*
€ 98,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.