Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandUP Heftgerät Ultimate NXT ICE,Kunststoff,20 Blatt,Blisterverp., transp.blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandUP Heftgerät Ultimate NXT ICE,Kunststoff,20 Blatt,Blisterverp., transp.blau
StandUP Heftgerät Ultimate NXT ICE,Kunststoff,20 Blatt,Blisterverp., transp.blau
StandUP Heftgerät Ultimate NXT ICE,Kunststoff,20 Blatt,Blisterverp., transp.blau
StandUP Heftgerät Ultimate NXT ICE,Kunststoff,20 Blatt,Blisterverp., transp.blau
StandUP Heftgerät Ultimate NXT ICE,Kunststoff,20 Blatt,Blisterverp., transp.blau
Artikel-Nr.:
     C1011-20679850
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20679850
EAN/GTIN:
     7313466798507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid StandUP Heftgerät Ultimate NXT ICE, mit Oberlademechanik, 3 mögliche Abstellpositionen, mit Gummigriffen. Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 2mm/20. Einlegetiefe: 60mm. Material: ABS-Kunststoff. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Blisterverpackung. Farbe: transparent blau.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Ausführung der Heftungsart:
Fest
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
60
Farbe:
transparent blau
Heftleistung:
20
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, 3 mögliche Abstellpositionen, mit Gummigriffen
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
040-0158
ab € 0,23*
Zubehör
Novus
040-0056
ab € 0,30*
Zubehör
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Zubehör
Rapid
24859900
ab € 1,57*
Zubehör
Rapid
24861400
ab € 0,36*
Zubehör
Rapid
20679830
ab € 6,87*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-01
ab € 0,25*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-00
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.