Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, rot
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, rot
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, rot
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, rot
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, rot
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-20160025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20160025
EAN/GTIN:
     4002432304257
Suchbegriffe:
Pendeltasche
leitz pendeltasche rot
pendeltasche leitz
pendeltasche
Leitz Combi-Pendeltasche, seitlich mit Fröschen verschlossen. Für die Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzungen oben am Vorderdeckel und unten am Rückdeckel zum nachträglichen Einstecken von Einhänge-Heftstreifen 6130. Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm. Für A4. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Karton
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
rot
Höhe:
260
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Breite:
318
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Schlitzstanzung oben am Vorderdeckel und unten am Rückendeckel zum nachträglichen Einstecken von Einhänge-Heftstreifen 6130, seitlich verschlossen mit Fröschen
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
320
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,116*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,92232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,836*
€ 149,74484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,006*
€ 148,75714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,196*
€ 140,65324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,41*
€ 125,4379
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 104,87*
€ 124,7953
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,116*
€ 114,37804
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.