Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, grau
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, grau
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, grau
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, grau
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, grau
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-20130085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20130085
EAN/GTIN:
     4002432304158
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
leitz pendelhefter kfm. heftung
pendel hefter
Leitz Combi-Pendelhefter, für kaufmännische Heftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm. Für A4. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
grau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Karton
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftfalz aus hochwertiger Pappe
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
eingezacktes Aufreihband (Schnellheftmechanik 80mm)
Flächenmasse des Papiers:
320
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter leitz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,14522* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,811*
€ 90,21509
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,471*
€ 89,81049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,861*
€ 85,51459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,22*
€ 79,9918
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 66,62*
€ 79,2778
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,51*
€ 67,2469
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.