Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, orange
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, orange
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, orange
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, orange
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, orange
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, orange
Artikel-Nr.:
     C1011-20130045
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20130045
EAN/GTIN:
     4002432304134
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Leitz Combi-Pendelhefter, für kaufmännische Heftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm. Für A4. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
320
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftfalz aus hochwertiger Pappe
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
orange
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
eingezacktes Aufreihband (Schnellheftmechanik 80mm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.