Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-20130035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20130035
EAN/GTIN:
     4002432304127
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
leitz pendelhefter kfm. heftung
pendel-hefter
Leitz Combi-Pendelhefter, für kaufmännische Heftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm. Für A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
eingezacktes Aufreihband (Schnellheftmechanik 80mm)
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftfalz aus hochwertiger Pappe
Werkstoff:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
320
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
blau
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter leitz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.